Legrand - Contrôleur GTB Area Manager WEOZ pour la gestion des bâtiments - 048584

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - interface multiple
largeur en nombre de modules - 4
nombre de canaux - 16
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Zigbee
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972772341
Réf. Sonepar
00001277234
Réf. Fournisseur
048584
Marque
Legrand
modèle:
interface multiple
largeur en nombre de modules:
4
nombre de canaux:
16
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Zigbee
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
protocole:
TCP/IP
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
nombre d'appareils max. par canal:
20
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
possibilité de mise à jour:
Oui
tension de fonctionnement:
5...48 V
type de tension:
DC
consommation d'énergie:
15.4 W
dépendant du fournisseur:
Oui
visualisation:
Oui
serveur Web:
Oui
interface radio:
Oui
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Répond aux exigences normatives (ex : décret BACS) Amélioration de la gestion des bâtiments et de l'efficacité énergétique pour réduire la consommation d'énergie en automatisant les systèmes Gestion des bâtiments en fournissant des informations/alertes sur l'état des systèmes (gestion de l’éclairage, CVC, contacteurs de porte, contrôle de l’appareillage, mesure de l’énergie au tableau) et en permettant de les contrôler à distance à travers un tableau de bord Analyse de l'état des systèmes et historiques de données du bâtiment pour mieux comprendre et mettre en place des actions d'efficacité énergétique Mise en service et paramétrage à travers le tableau de bord et l'application multi-langues
Les Atouts de la gamme:
L’Area Manager WEOZ permet d’optimiser l’efficacité énergétique des bâtiments en permettant la réduction des coûts opérationnels et l’empreinte carbone du site en conformité avec les nouvelles réglementations environnementales et décrets en vigueur (décret tertiaire et décret BACS). Conformément à la politique de cybersécurité de Legrand, WEOZ a fait l’objet d’audits de sécurité des systèmes d’information par des prestataires accrédités. L’Area Manager permet de collecter des données pertinentes et exploitables dans chaque espace grâce à sa compatibilité avec la gamme de détecteurs Light Up et les modules de mesure EMDX3 et EMS CX3. Il permet d’optimiser le CVC (compatible avec les solutions Airzone), l’éclairage et la qualité de l’air. Le dashboard d’exploitation du bâtiment, Building + Manager, permet de visualiser l’ensemble des données multisites, de les analyser et de générer des rapports et statistiques.