Legrand - Contrôleur GTB Area Manager WEOZ pour la gestion des bâtiments - 048584

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - interface multiple

  • largeur en nombre de modules - 4

  • nombre de canaux - 16

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Zigbee

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972772341

Réf. Sonepar

00001277234

Réf. Fournisseur

048584

Marque

Legrand

modèle:

interface multiple

largeur en nombre de modules:

4

nombre de canaux:

16

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Zigbee

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

protocole:

TCP/IP

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

nombre d'appareils max. par canal:

20

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

possibilité de mise à jour:

Oui

tension de fonctionnement:

5...48 V

type de tension:

DC

consommation d'énergie:

15.4 W

dépendant du fournisseur:

Oui

visualisation:

Oui

serveur Web:

Oui

interface radio:

Oui

interface IR:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Contrôleur GTB Area Manager WEOZ - appareil connecté à un réseau de capteurs et d'actionneurs pour la gestion technique du bâtiment. Permet la collecte de données sur l'état des systèmes et le contrôle à distance

Les Atouts de l'article:

Répond aux exigences normatives (ex : décret BACS) Amélioration de la gestion des bâtiments et de l'efficacité énergétique pour réduire la consommation d'énergie en automatisant les systèmes Gestion des bâtiments en fournissant des informations/alertes sur l'état des systèmes (gestion de l’éclairage, CVC, contacteurs de porte, contrôle de l’appareillage, mesure de l’énergie au tableau) et en permettant de les contrôler à distance à travers un tableau de bord Analyse de l'état des systèmes et historiques de données du bâtiment pour mieux comprendre et mettre en place des actions d'efficacité énergétique Mise en service et paramétrage à travers le tableau de bord et l'application multi-langues

Les Atouts de la gamme:

L’Area Manager WEOZ permet d’optimiser l’efficacité énergétique des bâtiments en permettant la réduction des coûts opérationnels et l’empreinte carbone du site en conformité avec les nouvelles réglementations environnementales et décrets en vigueur (décret tertiaire et décret BACS). Conformément à la politique de cybersécurité de Legrand, WEOZ a fait l’objet d’audits de sécurité des systèmes d’information par des prestataires accrédités. L’Area Manager permet de collecter des données pertinentes et exploitables dans chaque espace grâce à sa compatibilité avec la gamme de détecteurs Light Up et les modules de mesure EMDX3 et EMS CX3. Il permet d’optimiser le CVC (compatible avec les solutions Airzone), l’éclairage et la qualité de l’air. Le dashboard d’exploitation du bâtiment, Building + Manager, permet de visualiser l’ensemble des données multisites, de les analyser et de générer des rapports et statistiques.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand