Legrand - GREEN-I - Télécommande infra-rouge pour configuration des détecteurs - 048475

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - GREEN-I - Télécommande infra-rouge pour configuration des détecteurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre max. d'appareils contrôlables - 1

  • transmission de signal - infrarouge

  • avec affichage - Non

  • auto-apprentissage - Non

  • unidirectionnel - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972965286

Réf. Sonepar

00001296528

Réf. Fournisseur

048475

Marque

Legrand

nombre max. d'appareils contrôlables:

1

transmission de signal:

infrarouge

avec affichage:

Non

auto-apprentissage:

Non

unidirectionnel:

Non

préprogrammé:

Oui

sans fil:

Non

hauteur:

8 mm

largeur:

54 mm

profondeur:

100 mm

bidirectionnel:

Oui

GREEN-I Télécommande infra-rouge permettant une configuration rapide des capteurs GREEN-I

Les Atouts de l'article:

Le détecteur peut être configurés jusqu'à 10m de hauteurPermet la mise en service rapide du capteurLa télécommande permet une configuration rapide des capteurs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.