Nexans - Ensemble de 2 flasques Mobiway MOB Nexans - 01273220

NEXANS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - dérouleur/enrouleur à manivelle

  • mode de pose - indépendant

  • diamètre max. du touret - 6 mm

  • largeur max. du touret - 500 mm

  • charge maximum supportée - 40 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3427500035405

Réf. Sonepar

00014003540

Réf. Fournisseur

01273220

Marque

Nexans

modèle:

dérouleur/enrouleur à manivelle

mode de pose:

indépendant

diamètre max. du touret:

6 mm

largeur max. du touret:

500 mm

charge maximum supportée:

40 kg

matériau:

autre

démontable:

Oui

avec poignée de transport:

Oui

largeur ajustable:

Non

poids:

2.7 kg

pays de fabrication:

FRANCE

Ensemble de 2 flasques Mobiway Mob Nexans. A clipser sur touret adaptable Mobiway Mob pour un transport facile du touret et un déroulage du câble sans effort. Possibilité de clipser 2 kits ensemble

Les Atouts de l'article:

Dérouleur fabriqué en France

Les Atouts de la gamme:

Nexans lance son nouveau kit Mobiway Mob , il permet de transporter facilement les tourets Mobiway Mob grâce à ses poignées plus ergonomique. Grâce à ses nouveaux patins anti-dérapants, le tirage du câble est encore plus stable, même en fin de tirage.
Dorénavant, les kits Sont clipsables entre eux pour tirer simultanément plusieurs câbles.

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future

Un produit Nexans

Découvrez toute la gamme Nexans