Nexans - Mobiway Pop outil - 01273351

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - dérouleur/enrouleur à manivelle
mode de pose - indépendant
diamètre max. du touret - 3 mm
largeur max. du touret - 103 mm
charge maximum supportée - 9 kg
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3427500036334
Réf. Sonepar
00014003633
Réf. Fournisseur
01273351
Marque
Nexans
modèle:
dérouleur/enrouleur à manivelle
mode de pose:
indépendant
diamètre max. du touret:
3 mm
largeur max. du touret:
103 mm
charge maximum supportée:
9 kg
matériau:
autre
démontable:
Non
avec poignée de transport:
Oui
largeur ajustable:
Non
poids:
3 kg
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Dérouleur haute qualité fabriqué en France
Les Atouts de la gamme:
L'outil Nexans Mobiway Pop a été conçu pour faciliter le travail au quotidien des installateurs.
Grâce à son design, le tirage de fils VU n'aura jamais été aussi facile, en effet il permet de dérouler plus rapidement les bobine Nexans Mobiway Pop VU car il supprime l'effet queue de cochon, il peut être combiné avec un 2ème outils pour dérouler jusqu'à 6 bobines en même temps. Il permet le transport et stockage facile des bobines.
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future
Un produit Nexans
Découvrez toute la gamme Nexans