ABB - le SCU200 est l'unité centrale de l'HEMS ABB INSITE - G151628

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - qualité du réseau
puissance - 0.015 kW
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 0.7 A
courant de fonctionnement nominal à CA-3 - 0.7 A
protocole pris en charge pour CAN - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7612271516284
Réf. Sonepar
00026151628
Réf. Fournisseur
G151628
Marque
ABB
application:
qualité du réseau
puissance:
0.015 kW
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
0.7 A
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
0.7 A
protocole pris en charge pour CAN:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
avec interface de communication Ethernet:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Oui
avec interface de communication RS-485:
Oui
largeur:
35.8 mm
profondeur:
64.9 mm
hauteur:
87 mm
pays de fabrication:
THAILANDE
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB