Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

S&P - Purificateur d'air autonome, Filtration à 99,99% jusque 50m2, 450m3/h, 55W

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - épurateur d´air

  • puissance - 55 W

  • adapté à une superficie jusqu'à - 50

  • couleur - blanc

  • circulation d'air - 450 m³/h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8413893473530

Réf. Sonepar

00039347353

Réf. Fournisseur

659672

Réf. Commerciale

S&P

modèle

épurateur d´air

puissance

55 W

adapté à une superficie jusqu'à

50

couleur

blanc

circulation d'air

450 m³/h

hauteur

708 mm

largeur

300 mm

profondeur

300 mm

poids

9 kg

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Purificateur d'air silencieux. Ecran LCD tactile + télécommande. Indicateur de qualité d'air. 3 filtres F7, H13 et charbon actif + 1 lampe UV. 3 vitesses, modes silence et temporisation. Traitement des acariens, bactéries, virus et odeurs.

Quelques mots du fabricant :

Le design au service de la Qualité d'Air Intérieur