Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Schneider Charge Pro paramétrable jusqu'à 22 kW - 1P / 3P - T2S - MID - TIC - 4G - EVB4S22N40MG

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution raccord côté installation - autre

  • nombre de points de chargement - 1

  • puissance max. par point de chargement - 22 kW

  • mode de pose - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487401247

Réf. Sonepar

01887740124

Réf. Fournisseur

EVB4S22N40MG

Marque

Schneider Electric

exécution raccord côté installation:

autre

nombre de points de chargement:

1

puissance max. par point de chargement:

22 kW

mode de pose:

montage mural

indice de protection (IP):

IP55

puissance de raccordement nominale:

22 kW

largeur:

292 mm

hauteur:

418 mm

profondeur:

136 mm

nombre de coupleurs de charge type 1:

0

nombre de coupleurs de charge type 1 CCS:

0

nombre de coupleurs de charge type 2:

0

nombre de coupleurs de charge type 2 CCS:

0

nombre de prises de charge type 2:

1

nombre de coupleurs de charge GB CA:

0

nombre de coupleurs de charge GB CC:

0

nombre de prises de charge GB:

0

nombre de prises de charge type 3:

0

nombre de coupleurs de charge CHAdeMO:

0

nombre de prises CEE:

0

nombre de prises de courant domestiques:

0

avec boîte de raccordement domestique:

Non

nombre d'interrupteurs différentiels type A:

0

nombre d'interrupteurs différentiels type B:

0

avec disjoncteur de protection:

Non

avec compteur d'énergie:

Oui

avec affichage:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

tension d'entrée:

220...415 V

fréquence:

50/60 Hz

câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge:

Oui

détection de courant résiduel DC:

Oui

détection de soudure du contacteur:

Oui

mise en réseau en maître:

Non

mise en réseau comme extension:

Non

mise réseau via LAN:

Oui

connectable via Wi-Fi:

Oui

LTE:

Non

standard radio 5G:

Non

avec interrupteur à clé:

Non

avec lecteur de carte RFID intégré:

Oui

NFC (Near Field Communication):

Oui

gestion intégrée de la charge statique:

Non

convient pour une charge dynamique:

Oui

version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol):

1.6

Plug & Charge selon ISO 15118:

Non

utilisation et configuration via application mobile:

Oui

export de l'historique de charge:

Oui

section de conducteur connectable:

6...6 mm²

backend compris dans la livraison:

Non

compteur électrique compatible avec directive MID:

Oui

Schneider Charge Pro borne paramétrable jusqu'à 22 kW - monophasé et triphasé avec TIC - equipée d'une prise T2S - 1 compteur MID pour la mesure de l'énergie consommée et la refacturation et d'un modem 4 G pour la connexion à un CPO

•Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette borne de recharge pour véhicule électrique est utilisée pour le résidentiel collectif : copropriétés et la recharge à domicile des véhicules de fonction des collaborateurs. Elle existe en version murale ou sur pied.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Un carton comprenant la borne avec la notice d'installation.

Quels sont les avantages à l'installation ?

L'installation s'effectue en quelques minutes sur n'importe quel mûr grâce au système d'entretoises, avec n'importe quel câble : maximum 10mm² en triphasé et quelle que soit sa provenance : haut, bas, arrière. La mise en service se programme avec l'application eSetup.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Elle est compatible ISO 15118 Ready - Smart Charging OCPP 1.6 - TIC pour compteur Linky.

Le saviez-vous ?

Il existe en accessoire un pied simple pour une borne ou pied double pour 2 bornes en vis à vis.



•Quelques mots du fabricant :

  • Compatible avec toutes les véhicules électriques et hybrides rechargeables
  • Conforme CEI61851 ed.3, CEI62955 et OCPP 1.6 Json pour assurer une charge fiable et efficace
  • Robuste : IK10 et IP55. Montage mural ou sur pied
  • Connecté au système de supervision via les interfaces 4G, Ethernet et WiFi
  • Compatible ISO15118 ready
  • Mise en service facilité avec l'application eSetup