3M Electricite - 3M Scotch 33 Ruban vinyle isolant électrique noir 33m x 50 mm ep. 0,18mm - Z80279

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 50 mm
couleur - noir
longueur - 33 m
épaisseur - 0.177 mm
matériau - PVC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0054007101666
Réf. Sonepar
00033710166
Réf. Fournisseur
Z80279
Marque
3M Electricite
largeur:
50 mm
couleur:
noir
longueur:
33 m
épaisseur:
0.177 mm
matériau:
PVC
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Non
isolant:
Oui
autoextinguible:
Non
résistance à la température:
105...105 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Recommandé pour usage intérieur et extérieur
Protection contre l'humidité et les agents chimiques
Non propagateur de la flamme et résistant aux UV
Homologué VDE et IEC 60454-2
Epaisseur 0,18mm
Couleur : Noire
-40 à +105°C
Les Atouts de la gamme:
Rubans électriques - Le ruban Scotch® 33 noir hautes performances possède une excellente conformabilité. Il peut être mis en oeuvre jusqu’à des températures de -18°C sans se déchirer. Il résiste aux UV, à l’humidité, aux alcalis et à la plupart des acides et solvants.
Ruban vinyle Scotch® 33 hautes performances doté d’un puissant adhésif sensible à la pression. Son épaisseur de 0,18 mm garantit son excellente souplesse. Application en intérieur et en extérieur pour reconstitution de gaines de câble BT ou HT, compatible avec l’isolation synthétique des câbles, les élastomères (Scotchfil-Scotch® 23) et les résines 3M. Excellente tenue mécanique et souplesse, permettant sa mise en oeuvre de -18°C à +60°C. Il est conçu pour rester performant dans des conditions extrêmes de température ambiante de -40°C à +105°C (Classe A). Résistant aux U.V, aux acides, aux alcalis. Auto-extinguible, résistant aux intempéries. Il est non propagateur de la flamme.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Un produit 3M Electricite
Découvrez toute la gamme 3M Electricite


