3M Electricite - Temflex 165 Pack multicolore10 rubans d'isolation électrique 10x15
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 15 mm
matériau - PVC
couleur - multicolore
longueur - 10 m
épaisseur - 0.15 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4054596613744
Réf. Sonepar
00033001223
Réf. Fournisseur
80470N
Réf. Commerciale
3M Electricite
largeur
15 mm
matériau
PVC
couleur
multicolore
longueur
10 m
épaisseur
0.15 mm
transparent
Non
résistant aux UV
Non
isolant
Oui
autoextinguible
Oui
résistance à la température
0...90 °C
autosoudant/amalgamé
Non
adapté à la haute tension
Non
vulcanisé
Non
Le Temflex™ 165 est un ruban vinyle (PVC) d'usage général avec une épaisseur de 0,15mm. Il est disponible dans une large palette de couleurs.
Les Atouts de l'article:
Offre une bonne résistance à l'abrasion, à l'acide, aux alcalis et aux conditions météorologiques variables (y compris à la lumière du soleil)
Procure une forte résistance électrique
Garantit un niveau élevé de performances à des températures ambiantes allant jusqu'à 90 °C
Ruban de qualité professionnelle, adapté à une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur
Disponible dans les couleurs standards de l'industrie
Certifié VDE, conforme CEI 60454-3-1-5/F-PVCP/90
Retardateur de flamme
Les Atouts de la gamme:
Le ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 165 est un ruban isolant en PVC de qualité professionnelle, de 0,15 mm d'épaisseur, adapté à une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Utilisez le ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 165 pour l'isolation et les réparations de tous fils et câbles (basse tension). Ruban professionnel qui offre des performances optimales, et qui est adapté à une utilisation en intérieur comme en extérieur. Pack de 10 rouleaux