nouveau

ABB - UAFC50-30-00RA-80 - HV500151

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - UAFC50-30-00RA-80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance réactive assignée à 400 V, 60 Hz - 50 kvar

  • largeur - 55 mm

  • hauteur - 197.7 mm

  • profondeur - 144.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3471525001518

Réf. Sonepar

00026500151

Réf. Fournisseur

HV500151

Marque

ABB

puissance réactive assignée à 400 V, 60 Hz:

50 kvar

largeur:

55 mm

hauteur:

197.7 mm

profondeur:

144.5 mm

Contacteur 3 pôles 690 V IEC / 600 V UL, 0 contact auxiliaire, pour 50 kVAR/400 V AC-6b. Crête jusqu à 200× In avec résistances d amortissement. Commande 220–230 V 50 Hz / 230–240 V 60 Hz.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB