ABB - Accessoire d' armoires obturateur, 4 modules, 50 mm x 72 mm x 1 mm - 610484

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Accessoire d' armoires obturateur, 4 modules, 50 mm x 72 mm x 1 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • largeur en nombre de modules - 4

  • largeur - 72 mm

  • hauteur - 50 mm

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815255229

Réf. Sonepar

00026525522

Réf. Fournisseur

610484

Marque

ABB

matériau:

plastique

largeur en nombre de modules:

4

largeur:

72 mm

hauteur:

50 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

BELGIQUE

FORSTBP500 APO Plaquette obturation 4M gris (500UN)

Les Atouts de la gamme:

Boîtes Polyester modulaires - APO

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB