ABB - Bobine à Émission.Sor 48VAC/DC T4-6 - 054864

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Bobine à Émission.Sor 48VAC/DC T4-6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...60 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 48...60 V

  • construite comme une bobine de commutation - Non

  • construite comme une bobine d'ouverture - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015644559922

Réf. Sonepar

00026455992

Réf. Fournisseur

054864

Marque

ABB

type de tension d'actionnement:

AC/DC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

48...60 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

48...60 V

construite comme une bobine de commutation:

Non

construite comme une bobine d'ouverture:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

48...60 V

Bobine à Émission.Sor 48VAC/DC T4-6

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.