ABB - Connecteur Audio haut-parleur - BJE36799

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - connexion haut-parleur

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Oui

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4011395136799

Réf. Sonepar

00026003431

Réf. Fournisseur

BJE36799

Réf. Commerciale

ABB

utilisation:

connexion haut-parleur

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Oui

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

type de fixation:

fixation à griffes/vis

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

44 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

31 mm

Connecteur Audio haut-parleur

Les Atouts de la gamme:

Un design intemporel combiné à des fonctionnalités nombreuses en font la gamme d'appareillage parfaite. Des lignes droites claires et des couleurs harmonieuses qui dureront pour toujours. Un interrupteur au toucher doux et velouté fascine les sens. Correspond parfaitement à un style de vie moderne. Un plaisir sans fin.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.