Non retournable

ABB - Contacteur UAFC30-30-10RA-80 220-230V 50Hz 230-240V 60Hz - HV500109

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Contacteur UAFC30-30-10RA-80 220-230V 50Hz 230-240V 60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance réactive assignée à 400 V, 60 Hz - 30 kvar

  • largeur - 45 mm

  • hauteur - 140.7 mm

  • profondeur - 119.7 mm

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3471525001099

Réf. Sonepar

00026500109

Réf. Fournisseur

HV500109

Marque

ABB

puissance réactive assignée à 400 V, 60 Hz:

30 kvar

largeur:

45 mm

hauteur:

140.7 mm

profondeur:

119.7 mm

pays de fabrication:

CHINE

Contacteur 3 pôles 690 V IEC / 600 V UL, 1 contact auxiliaire, pour 30 kVAR/400 V AC-6b. Crête jusqu à 200× In avec résistances d amortissement. Commande 220–230 V 50 Hz / 230–240 V 60 Hz.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB