Non retournable

ABB - DRAF09-11S - H214421

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - DRAF09-11S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 2

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - autre

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3471522144218

Réf. Sonepar

00026001423

Réf. Fournisseur

H214421

Marque

ABB

nombre de postes de commande:

2

type de construction du boîtier:

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur de la partie supérieure du boîtier:

autre

indice de protection (IP):

IP66

classe de qualité matériau boîtier/corps:

ABS

diamètre des ouvertures:

20 mm

Degré de protection (NEMA):

4X

largeur:

107 mm

hauteur:

230 mm

profondeur:

131 mm

pays de fabrication:

BULGARIE

DRAF-Coffret IP66 4kW-Comman de Aux 24…60VAC sans RT

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets démarrage direct DRAF/DXAF permettent de réaliser simplement la commande et la protection thermique moteurs électriques.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB