ABB - DRAF09-14P - H214484

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 2
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier - autre
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3471522144843
Réf. Sonepar
00026001430
Réf. Fournisseur
H214484
Marque
ABB
nombre de postes de commande:
2
type de construction du boîtier:
boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier:
autre
indice de protection (IP):
IP66
classe de qualité matériau boîtier/corps:
ABS
diamètre des ouvertures:
20 mm
Degré de protection (NEMA):
4X
largeur:
107 mm
hauteur:
230 mm
profondeur:
131 mm
pays de fabrication:
BULGARIE
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets démarrage direct DRAF/DXAF permettent de réaliser simplement la commande et la protection thermique moteurs électriques.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


