ABB - EH Armoire de trottoir EH2-NB - 842073

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - EH Armoire de trottoir EH2-NB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyester (PET)

  • largeur - 431 mm

  • hauteur - 240 mm

  • profondeur - 1347 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815237669

Réf. Sonepar

00026523766

Réf. Fournisseur

842073

Marque

ABB

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyester (PET)

largeur:

431 mm

hauteur:

240 mm

profondeur:

1347 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

avec cadre/support de montage:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:

49.8 W

avec porte:

Oui

EH Armoire de trottoir EH2-NB

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB