ABB - EH3 DIN00 platine de fond - 843683

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - plancher
adapté à la largeur de boîtier - 455 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 320 mm
matériau - plastique
largeur - 285 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411815241055
Réf. Sonepar
00026524105
Réf. Fournisseur
843683
Marque
ABB
modèle:
plancher
adapté à la largeur de boîtier:
455 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
320 mm
matériau:
plastique
largeur:
285 mm
hauteur:
427 mm
profondeur:
3 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


