ABB - INS-TB - G268075

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 0.7 A

  • courant de fonctionnement nominal à CA-3 - 0.7 A

  • protocole pris en charge pour CAN - Non

  • supporte protocole Modbus - Oui

  • avec interface de communication Ethernet - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542680758

Réf. Sonepar

00026268075

Réf. Fournisseur

G268075

Marque

ABB

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

0.7 A

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

0.7 A

protocole pris en charge pour CAN:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

largeur:

17.4 mm

profondeur:

64.9 mm

hauteur:

87 mm

Mesure d'extention du Bus insite

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.