Non retournable

ABB - Interrupteur (E200) 1 Pôle - 16A -Levier Rouge - 2CDE281001R0016

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Interrupteur (E200) 1 Pôle - 16A -Levier Rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction de commutation - interrupteur on/off

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779645621

Réf. Sonepar

00026964562

Réf. Fournisseur

2CDE281001R0016

Marque

ABB

fonction de commutation:

interrupteur on/off

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

nombre de pôles:

1

type de tension:

AC

tension assignée (Ue):

230 V

tension assignée min.:

12 V

résistance de court-circuit (Icw):

25 kA

avec voyant indicateur:

Non

couleur de la calotte:

rouge

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

70 mm

indice de protection (IP):

IP20

impression/marquage:

autre

pays de fabrication:

BULGARIE

Interrupteur Modulaire de 1 Pôle auxiliarisable avec levier rouge - 230V/400VAC - 16A - Icn 25kA - 1 Module - conforme EN45555,EN 60947-3 et EN 60669-1

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB