ABB - Obturateur 24 Module à découper L600mm Gris RAL7035 (x3) pour Armoires ARTU&SR - 671369

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - porte partielle
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - autre
largeur - 75 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646713698
Réf. Sonepar
00026671369
Réf. Fournisseur
671369
Marque
ABB
modèle:
porte partielle
matériau:
acier
couleur:
gris
indice de protection (IP):
autre
largeur:
75 mm
hauteur:
45 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
655 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


