ABB - Parafoudre OVR T1+T2 - 4P - Iimp 12,5kA -Imax 80kA -400/690V - av. TS - TNS - B752511

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
courant de foudre (10/350 µs) - 12.5 kA
tension nominale AC - 400 V
tension max de régime permanent - 440 V
niveau de protection - 0.8 kV
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660308525116
Réf. Sonepar
00026852511
Réf. Fournisseur
B752511
Marque
ABB
nombre de pôles:
4
courant de foudre (10/350 µs):
12.5 kA
tension nominale AC:
400 V
tension max de régime permanent:
440 V
niveau de protection:
0.8 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Oui
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Oui
schéma de liaison TT:
Non
autre schéma de liaison:
Non
tension continue la plus élevée CC:
560 V
tension nominale DC:
560 V
niveau de protection L-N:
3.8 kV
niveau de protection contre les surtensions L-PE:
1.9 kV
niveau de protection N-PE:
1.9 kV
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):
-1 A
protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):
-1 A
taille (DIN):
8 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai:
type 1 et 2
fusible auxiliaire intégré:
Non
effet protecteur énergétique coordonné du terminal:
Non
technologie d'éclateur à commutation de tension:
Non
prise de tension protégée contre les surintensités:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Parafoudres OVR (T1+T2 12,5kA)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.




