ABB - Parafoudre OVR T2 3L 40-440 P TS QS - B751987

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Parafoudre OVR T2 3L 40-440 P TS QS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 1.8 kV

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660308519870

Réf. Sonepar

00026851987

Réf. Fournisseur

B751987

Marque

ABB

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

3

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

1.8 kV

mode de pose:

autre

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Oui

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison N-C:

Oui

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

20 kA

tension max de régime permanent:

440 V

tension continue la plus élevée CC:

560 V

niveau de protection L-N:

1.8 kV

niveau de protection N-PE:

1.8 kV

protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):

125 A

protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):

125 A

résistance de court-circuit (Isccr):

100 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

protection intégrée contre les courts-circuits sélective pour fusible gG:

125 A

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Non

taille (DIN):

3 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

25 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

16 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Parafoudre OVR T2 3L 40-440 P TS QS

Les Atouts de la gamme:

Parafoudres OVR (T2)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB