ABB - Parafoudre OVR T2 -3P+N - Imax 40kA -400V - av. TS - TT/TNS - B752008

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Parafoudre OVR T2 -3P+N - Imax 40kA -400V - av. TS - TT/TNS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • tension nominale AC - 400 V

  • niveau de protection - 1.5 kV

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660308520081

Réf. Sonepar

00026852008

Réf. Fournisseur

B752008

Marque

ABB

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

tension nominale AC:

400 V

niveau de protection:

1.5 kV

mode de pose:

autre

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Oui

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

20 kA

tension max de régime permanent:

350 V

tension continue la plus élevée CC:

420 V

niveau de protection L-N:

1.25 kV

niveau de protection N-PE:

1.4 kV

protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):

125 A

résistance de court-circuit (Isccr):

100 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

protection intégrée contre les courts-circuits sélective pour fusible gG:

125 A

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Oui

taille (DIN):

4 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

25 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

16 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Parafoudre modulaire - Série OVR - Type 2 - 3P+N - Imax 40kA - Inom. 20kA - Un 230/400V AC -Uc 350V AC - Up L-PE 1,7kV.- QuickSafe - Débrochable -Contact TS - Réseau TT/TNS fortement pollué

Les Atouts de la gamme:

Parafoudres OVR (T2)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB