Non retournable

ABB - plastron vertical compensateur inline 50 - PCNL0050

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - plastron vertical compensateur inline 50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - set de fixation

  • largeur - 190 mm

  • hauteur - 50 mm

  • profondeur - 660 mm

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646805911

Réf. Sonepar

00026680591

Réf. Fournisseur

PCNL0050

Marque

ABB

modèle:

set de fixation

largeur:

190 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

660 mm

couleur:

autre

pays de fabrication:

ITALIE

plastron vertical compensateur inline 50

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB