Non retournable

ABB - PS3/39H - Peigne 3x1P+AUX- 58 modules - 63A - 10mm² - 359844

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - PS3/39H - Peigne 3x1P+AUX- 58 modules - 63A - 10mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 39

  • nombre de phases - 3

  • largeur en nombre de modules - 58

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 1020 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779556590

Réf. Sonepar

00026955659

Réf. Fournisseur

359844

Marque

ABB

nombre de pôles:

39

nombre de phases:

3

largeur en nombre de modules:

58

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

1020 mm

section transversale:

10 mm²

dimension du pas:

44698 mm

adapté au nombre d'appareils:

13

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension nominale de tenue aux chocs:

4.5 kV

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

25 kA

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

courant nominal de courte durée admissible Icw:

25 kA

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Oui

couleur:

gris

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

PS3/39H - Peigne horizontal 3P, pour le raccordement de Disj. 1 Pôle avec Contact Auxiliaire de la série S200 -Courant nominal 63A / 690V, Icw 25kA 10mm², 39x 1 Pôle+ Aux., 58 modules, Couleur gris clair (RAL 7035).

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB