nouveau

ABB - UAFC70-30-00-75 - HV500182

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - UAFC70-30-00-75

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance réactive assignée à 400 V, 60 Hz - 70 kvar

  • largeur - 70 mm

  • hauteur - 116 mm

  • profondeur - 119.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3471525001822

Réf. Sonepar

00026500182

Réf. Fournisseur

HV500182

Marque

ABB

puissance réactive assignée à 400 V, 60 Hz:

70 kvar

largeur:

70 mm

hauteur:

116 mm

profondeur:

119.5 mm

Contacteur 3 pôles 690 V IEC / 600 V UL, 0 contact auxiliaire, pour 70 kVAR/400 V AC-6b. Crête jusqu à 100× In. Commande 200 V 50 Hz / 200–220 V 60 Hz.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB