ABB - Zenit Boitier étanche IP55 2 modules - N3291

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Zenit Boitier étanche IP55 2 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8427238099514

Réf. Sonepar

00026809951

Réf. Fournisseur

N3291

Marque

ABB

composition:

boîtier apparent

nombre d'unités:

2

sens de montage:

horizontal

matériau:

plastique

couleur:

gris

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Oui

nombre de modules (construction modulaire):

2

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec entrée de câble:

Non

avec insertion de raccord à écrou:

Non

résistant aux chocs:

Non

indice de protection (IP):

IP55

largeur d'appareil:

65 mm

hauteur d'appareil:

80 mm

profondeur d'appareil:

63 mm

largeur:

65 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

63 mm

Zenit Boitier étanche IP55 2 modules

Les Atouts de l'article:

Boîte montée en surface.Boîtier étanche avec double joint isolant.Gris, RAL 7035.Diamètre de raccordement, câble ou tube: 20 mm max.Couvrir avec membrane pour un contrôle direct du mécanisme.Ouverture du couvercle 120 °.Indice de résistance aux chocs: IK06.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.