Acome - Câble de téléphonie SYT1 Alarme AE 1 paires AWG20 Rouge ZH Cca - R7421A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la gaine - autre
couleur de gaine - rouge
diamètre du conducteur - 0.812 mm
taille AWG - 20
isolation des fils - autre
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3701581508790
Réf. Sonepar
00056150879
Réf. Fournisseur
R7421A
Marque
Acome
matériau de la gaine:
autre
couleur de gaine:
rouge
diamètre du conducteur:
0.812 mm
taille AWG:
20
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
feuille
armature/ferraillage:
autre
matériau de renfort:
aluminium
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
diamètre externe approx.:
5.7 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
La gamme de câbles téléphoniques ACOME offre des solutions fiables et sécurisées pour toutes vos applications de téléphonie. Elle se distingue par ses gaines ZH, et une tenue au feu pouvant aller jusqu'au B2ca.
Quelques mots du fabricant :
La téléphonie made in France !
Un produit Acome
Découvrez toute la gamme Acome


