Acome - Câble de téléphonie SYT1 Fireprotect 3 paires AWG24 couronne 100m Marron ZH Cca - R7651A-C100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.205 mm²
matériau de la gaine - autre
couleur de gaine - marron
taille AWG - 24
isolation des fils - autre
Conditionnement
100 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3701581510434
Réf. Sonepar
00056151043
Réf. Fournisseur
R7651A-C100
Marque
Acome
section nominale du conducteur:
0.205 mm²
matériau de la gaine:
autre
couleur de gaine:
marron
taille AWG:
24
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
feuille
armature/ferraillage:
autre
matériau de renfort:
aluminium
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
diamètre externe approx.:
6.5 mm
poids:
2.879 kg/km
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
La gamme de câbles téléphoniques ACOME offre des solutions fiables et sécurisées pour toutes vos applications de téléphonie. Elle se distingue par ses gaines ZH, et une tenue au feu pouvant aller jusqu'au B2ca.
Quelques mots du fabricant :
La téléphonie made in France !
Un produit Acome
Découvrez toute la gamme Acome


