Acome - Câble K209 48 Fibres OM3 Modulo 6 Z1425A Gaine noire - H0505A

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM3

  • type de conducteur - tube creux

  • nombre de fibres - 48

  • matériau de la gaine - autre

Conditionnement

  • 4200 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701581501036

Réf. Sonepar

00056150103

Réf. Fournisseur

H0505A

Marque

Acome

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM3

type de conducteur:

tube creux

nombre de fibres:

48

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

6

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

noir

serre cable:

Oui

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Oui

câble radial avec blocage d'eau:

Non

câble sans métal:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

B2ca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Oui

diamètre externe approx.:

13.6 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

280 mm

résistance max. à la traction pendant l'installation:

2 kN

Convient pour une installation dans le sol:

Oui

insufflable:

Non

géométrie du câble:

rond

poids:

0.236 kg/km

armature/ferraillage:

autre

Câble optique - Structure type K209 - 48 Fibres- Modulo 3 - Modulo 6 - Z1425A - Gaine noire

Les Atouts de la gamme:

La gamme ACORAIL est à destination des infrastructures ferroviaires, couvrant à la fois les lignes intercités et le transport urbain. Référencée par des acteurs majeurs tels que la SNCF et la RATP, cette gamme bénéficie de 40 ans d’expérience.

Quelques mots du fabricant :

Des câbles contrôle commande made in France !