Acova - Cala Sym MX, couleur Titane, 612W + 750W, H 1236 mm / L 496 mm - ALNSS120050MDAFC-0335

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Cala Sym MX, couleur Titane, 612W + 750W, H 1236 mm / L 496 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • largeur - 496 mm

  • hauteur - 1236 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537025594

Réf. Sonepar

00029702559

Réf. Fournisseur

ALNSS120050MDAFC-0335

Marque

Acova

couleur:

gris

largeur:

496 mm

hauteur:

1236 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Mixte régulation IHD, puissance 612W (dT50) + 750W, hauteur 1236 mm, largeur 496 mm, raccordement Spécial 4 orifices par le bas, 50mm&excentré, A/R réversible, couleur Titane 0335

Les Atouts de l'article:

Design classique et intemporelProgrammation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommandePersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova, ou en finitions martelées (en option)Mixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeLongévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.