Acova - Manava Asym EL coll. droite, régul. IHD, couleur, 600W, H 1810 / L 378 mm - TMVSR060040EDAFC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance d'entrée max. chauffage - 600 W
couleur - autre
avec ventilateur - Non
largeur - 378 mm
hauteur - 1810 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3566550079233
Réf. Sonepar
00029002122
Réf. Fournisseur
TMVSR060040EDAFC
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
600 W
couleur:
autre
avec ventilateur:
Non
largeur:
378 mm
hauteur:
1810 mm
profondeur:
91 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
autre
forme du tube:
rond
matériau:
acier
commande à distance possible:
Non
nombre de tubes:
36
avec console:
Oui
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
poids:
20.3 kg
pays de fabrication:
POLOGNE
classe de protection:
II
convient pour un usage domotique:
Non
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordement électrique:
autre
longueur de câble de raccordement:
1.2 m
Les Atouts de l'article:
De nombreux modèles pour s’adapter à tous les espaces. Design asymétrique ou en épi. Existe en 40 cm de large et en version claustraDesign :Un style élégant et intemporel ; Personnalisable en 46 couleurs et deux teintes martelées ; Equipé d'une télécommande discrète au design épuréPraticité : De nombreuses dimensions pour s'adapter à tous les espaces ; Existe en version claustra ou étroite pour gagner de l'espace ; Ses nombreux espaces et son design facilitent la pose des serviettes ; Télécommande simple et ergonomique pour les fonctions essentielles ; Programmations et fonctions avancées via l'application gratuite Acova ConnectConfort : Diffuse une chaleur homogène pour chauffer la salle de bains et les serviettes ; Gestion programmée ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergieDurabilité : Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps ; Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.
Quelques mots du fabricant :
Un design élégant et pratique
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


