Acova - Régate EL régulation TF, couleur Pastel Green, 750 W , H 1380 mm / L 500 mm - TSX-075-050C-6219

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Régate EL régulation TF, couleur Pastel Green, 750 W , H 1380 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - vert

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1380 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537863905

Réf. Sonepar

00029786390

Réf. Fournisseur

TSX-075-050C-6219

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

couleur:

vert

largeur:

500 mm

hauteur:

1380 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Electrique régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 750 W, hauteur 1380 mm, largeur 500 mm , couleur Pastel Green 6219

Les Atouts de l'article:

Une ligne sobre et intemporelLivré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurBoitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France