Acova - Régate MX, régulation IHD, Reseda Green, 377W + 300W , H 796 mm / L 500 mm - ASXSS074050MDAFC-6211
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - vert
largeur - 500 mm
hauteur - 796 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7626918635078
Réf. Sonepar
00029863507
Réf. Fournisseur
ASXSS074050MDAFC-6211
Marque
Acova
couleur:
vert
largeur:
500 mm
hauteur:
796 mm
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Mixte régulation IHD, puissance 377W (dT50) + 300W, hauteur 796 mm , largeur 500 mm, raccordement Entraxe 50 mm par le bas G, Aller G / Retour D, couleur Reseda Green 6211


