nouveau

Adee - Coffret parafoudre 4P FUSADEE NXT T2+3 avec façade lumineuse et communication - 111275

ADEE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 0.75 kV

  • mode de pose - saillie

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3382121112754

Réf. Sonepar

00162111275

Réf. Fournisseur

111275

Marque

Adee

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

courant de décharge nominal (8/20):

5 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

0.75 kV

mode de pose:

saillie

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison N-C:

Oui

schéma de liaison TN-C-S:

Oui

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

courant de choc de décharge max. (8/20):

5 kA

tension max de régime permanent:

275 V

niveau de protection L-N:

0.75 kV

niveau de protection N-PE:

0.75 kV

résistance de court-circuit (Isccr):

50 kA

fusible auxiliaire intégré:

Oui

taille (DIN):

autre

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

35 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

acoustique et optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

Coffret parafoudre 3PH+N FUSADEE NXT avec plastron lumineux et module de communication SMS, Type 2+3, Uc 275V, Up 0,75kV, In 5kA, Schéma CT2

Les Atouts de l'article:

Coffret parafoudre type 2+3 tétrapolaire avec déconnecteur associé intégré en schéma C2 avec modulecommunicant indiquant.
Ultra performant avec sa technologie diode et son Up 0,75kV.
Plastron lumineux indiquant explicitement l'état du parafoudre. Le module communicant permet d'être informé directement, en temps réel par SMS de l'état du parafoudre, d'une éventuelle coupure d'alimentation et de la remise sous-tension,