Adee - Coffret PV AC 9kW mono pour installation 3 chaines MicroOnduleur 3kW - 320652
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
protection - disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
courant assigné de l'interrupteur général - 50 A
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3382123206529
Réf. Sonepar
00162320652
Réf. Fournisseur
320652
Marque
Adee
mode de pose:
saillie
protection:
disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
courant assigné de l'interrupteur général:
50 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
nombre de phases:
1
nombre de groupes directs:
3
nombre de pôles interrupteur général:
2
protection RCD entrant:
Oui
adapté aux données:
Non
protection contre les surtensions:
Oui
type de dispositif de protection contre les surtensions:
type 2 + 3
hauteur:
250 mm
largeur:
400 mm
profondeur:
120 mm
Les Atouts de l'article:
Dimensions (LxHxP mm) : 330 x 360 x 140Type de branchement : MonophaséPuissance de l'installation 9kW à MIcro OnduleurCourant d’emploi (Ie) :63A ( 3 Disjoncteur Ph+N 20A courbe C)Précâblage et Emplacement pour 3 Q-Relay Mono (RELAIS NON FOURNI)Emplacement Libre + départ alimentation pour module Envoy (MODULE ENVOY NON FOURNI)Départ pour alimentation module ENvoy sur Disj Ph+N Asensibilité protection différentielle : 30mA (inter différentiel)Tension de service : 240Vac.Tension de protection parafoudre Up : 1.5kV ;Courant nominal de décharge parafoudre In: 5kA (8/20µs)Courant maximal de décharge parafoudre Imax: 15kA (8/20µs)Parafoudre conforme à la norme NF EN 61643-11 type2 avec déconnecteur intégré


