Adee - Coffret PV AC/DC PR 6kW monophasé pour installation à 1 onduleur 1MPPT/1000V - 375111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
protection - disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
courant assigné de l'interrupteur général - 32 A
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3382123751111
Réf. Sonepar
00162375111
Réf. Fournisseur
375111
Marque
Adee
mode de pose:
saillie
protection:
disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
courant assigné de l'interrupteur général:
32 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
nombre de phases:
1
nombre de groupes directs:
1
nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA:
1
nombre de pôles interrupteur général:
2
protection RCD entrant:
Oui
adapté aux données:
Non
type de dispositif de protection contre les surtensions:
type 2 + 3
hauteur:
250 mm
largeur:
250 mm
profondeur:
120 mm
Les Atouts de l'article:
Enveloppe Dimensions (LxHxP mm) : 400 x 190 x 140 IP65Type de branchement : Monophasé / 2MPPTPuissance de l'installation 6kWCourant d’emploi AC (Ie) :30A ( 1 Disjoncteur Ph+N 32A courbe C)sensibilité protection différentielle : 30mA (inter différentiel)Tension de service : 240Vac.Tension de protection parafoudre Up : 1.5kV ;Courant nominal de décharge parafoudre In: 5kA (8/20µs)Courant maximal de décharge parafoudre Imax: 15kA (8/20µs)Parafoudre conforme à la norme NF EN 61643-11 type2 avec déconnecteur intégré.Courant d'emploi DC : 20A Calibre du sectionneur DC : 25A/1000Vdcraccordements DC par connecteur MC4 StaübliAppareillage AC marque ABBParafoudre DC conforme Type 2 suivant 61643-31Coffret conforme C15-712-1


