Adee - Coffret PV AC/DC PR 6kW triphasé pour 1 onduleur Hybride 2MPPT/1000V - 378015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
protection - disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
courant assigné de l'interrupteur général - 16 A
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3382123780159
Réf. Sonepar
00162378015
Réf. Fournisseur
378015
Marque
Adee
mode de pose:
saillie
protection:
disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
courant assigné de l'interrupteur général:
16 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
nombre de phases:
3
nombre de groupes directs:
1
nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA:
1
nombre de pôles interrupteur général:
4
protection RCD entrant:
Oui
adapté aux données:
Non
type de dispositif de protection contre les surtensions:
type 2 + 3
hauteur:
360 mm
largeur:
400 mm
profondeur:
120 mm
Les Atouts de l'article:
Enveloppe Dimensions (LxHxP mm) : 400 x 400x 140 IP65Type de branchement : Triphasé / 2MPPTPuissance de l'installation 6kWCourant d’emploi AC (Ie) :16A ( Disjoncteur 3Ph+N 16A courbe C)sensibilité protection différentielle : 300mA Type B (inter différentiel)Tension de service : 240Vac.Tension de protection parafoudre Up : 1.5kV ;Courant nominal de décharge parafoudre In: 5kA (8/20µs)Courant maximal de décharge parafoudre Imax: 15kA (8/20µs)Parafoudre conforme à la norme NF EN 61643-11 type2 avec déconnecteur intégré.Courant d'emploi DC : 20A par MPPTCalibre du sectionneur DC : 25A/1000Vdcraccordements DC par connecteur MC4 StaübliAppareillage AC marque ABBParafoudre DC conforme Type 2 suivant 61643-31Coffret conforme C15-712-1


