Adee - Coffret PV AC PR 12-15kW Tri pour installation à 3 onduleurs Mono, IP65 - 357103

ADEE
CopieCopie
Adee - Coffret PV AC PR 12-15kW Tri pour installation à 3 onduleurs Mono, IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • protection - disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

  • courant assigné de l'interrupteur général - 25 A

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3382123571030

Réf. Sonepar

00162357103

Réf. Fournisseur

357103

Marque

Adee

mode de pose:

saillie

protection:

disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

courant assigné de l'interrupteur général:

25 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

nombre de phases:

3

nombre de groupes directs:

3

nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA:

1

nombre de pôles interrupteur général:

4

protection RCD entrant:

Oui

adapté aux données:

Non

type de dispositif de protection contre les surtensions:

type 2 + 3

hauteur:

320 mm

largeur:

250 mm

profondeur:

120 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Coffret de protection PV AC 12-15kW Tri avec 3 disjoncteurs Ph+N 50A pour départ onduleur 4-5kW mono, inter diff 30mA et parafoudre, IP65, Appareillage ABB

Un produit Adee

Découvrez toute la gamme Adee