Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Adee - parafoudre Modulaire VARIO 1 paire ligne fort courant 5A Uc 48V Imax 10kA In5kA - 069318

ADEE
CopieCopie
Adee - parafoudre Modulaire VARIO 1 paire ligne fort courant 5A Uc 48V Imax 10kA In5kA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale CA - 48...48 V

  • tension nominale CC - 60...60 V

  • courant de foudre (10/350 µs) - 2.5 kA

  • courant de charge nominal - 5 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3382120693186

Réf. Sonepar

00162000605

Réf. Fournisseur

069318

Réf. Commerciale

Adee

courant de décharge nominal (8/20):

5 kA

tension nominale CA:

48...48 V

tension nominale CC:

60...60 V

courant de foudre (10/350 µs):

2.5 kA

courant de charge nominal:

5 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

100 V

niveau de protection conducteur/terre:

100 V

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

type raccordement 1:

borne

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

largeur d'assemblage:

18 mm

Parafoudre Modulaire VARIO 1 paire pour ligne courant faible bas débit, commande ou alim TBT <5A, Uc 48V Imax 10kA In 5kA