Advantech - Convertisseur industriel Série - Fibre interface RS-232/RS-422/RS-485 - BB-FOSTCDRI-SC-B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08085001465
Réf. Fournisseur
BB-FOSTCDRI-SC-B
Marque
Advantech
- Convertit les signaux de données série en fibre optique monomode - Isolation optique 2 kV 3 voies (deux ports de données, circuit d'alimentation) et protection EMI/RFI - Débits de données jusqu'à 115,2 kbps - Large plage de température
Les Atouts de l'article:
- Convertit les signaux de données série en fibre optique monomode- Isolation optique 2 kV 3 voies (deux ports de données, circuit d'alimentation) et protection EMI/RFI- Débits de données jusqu'à 115,2 kbps- Large plage de température de fonctionnement : -40 à +80 °C- Boîtier plastique IP30, montage DIN- Certifié UL 508- Plage d'alimentation d'entrée 10 à 48 VDC- Portée jusqu'à 15 km (9 mi)- Alimentation non incluse, vendue séparément
Quelques mots du fabricant :
Pourquoi choisir Factory Systemes comme partenaire Advantech ?
1/ Expertise certifiée Advantech pour vos projets industriels
2/ Large gamme de PC industriels, IHM et solutions IoT
3/ Accompagnement global : conseil, intégration, support
4/ Solutions éprouvées pour environnements industriels exigeants
Les Atouts de l'article:
- Convertit les signaux de données série en fibre optique monomode- Isolation optique 2 kV 3 voies (deux ports de données, circuit d'alimentation) et protection EMI/RFI- Débits de données jusqu'à 115,2 kbps- Large plage de température de fonctionnement : -40 à +80 °C- Boîtier plastique IP30, montage DIN- Certifié UL 508- Plage d'alimentation d'entrée 10 à 48 VDC- Portée jusqu'à 15 km (9 mi)- Alimentation non incluse, vendue séparément
Quelques mots du fabricant :
Pourquoi choisir Factory Systemes comme partenaire Advantech ?
1/ Expertise certifiée Advantech pour vos projets industriels
2/ Large gamme de PC industriels, IHM et solutions IoT
3/ Accompagnement global : conseil, intégration, support
4/ Solutions éprouvées pour environnements industriels exigeants
Un produit Advantech
Découvrez toute la gamme Advantech


