Non retournable

Aet - Cabine d insonorisation max 25dB Plastique Jaune - CABINSONOR-PLAS

AET
CopieCopie
Aet - Cabine d insonorisation max 25dB Plastique Jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • isolation acoustique - 25 dB

  • hauteur - 985 mm

  • largeur - 590 mm

  • profondeur - 500 mm

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703043180

Réf. Sonepar

00576004612

Réf. Fournisseur

CABINSONOR-PLAS

Marque

Aet

isolation acoustique:

25 dB

hauteur:

985 mm

largeur:

590 mm

profondeur:

500 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Cabine d insonorisation max 25dB Plastique Jaune

Les Atouts de la gamme:

ROBUSTEL ATEX : Téléphone atex gaz et poussières, robuste, à l'épreuve des intempéries et résistant aux conditions industrielles les plus sévères, montage mural ou à plat, communication analogique ou VoIP selon les modèles.

Quelques mots du fabricant :

Alerter, notre métier. L'écoute, le conseil et le sur-mesure sont au cœur des préoccupations des 30 collaborateurs. Nous sommes engagés pour des vies à protéger.
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes. Depuis 50 ans, ae&t conçoit, fabrique et distribue des solutions de sécurité innovantes à destination des sites industriels, zones ATEX et collectivités.
La diversité de nos gammes d'avertisseurs sonores et optiques, réseaux d'alerte, systèmes de communication, équipements de protection de biens et de personnes, avec + de 3 600 références, permet de répondre aux besoins variés de nos clients pour l’alerte et l’évacuation, plan d’urgence, PPI, POI, PPMS...

Un produit Aet

Découvrez toute la gamme Aet