AGI Robur - 155-60 AIGUILLE NY-AC SEULE 60
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - canal noyé
longueur - 60 m
forme de la tête - couronne
forme - rond
qualité du matériau - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508193984734
Réf. Sonepar
00079398473
Réf. Fournisseur
398473
Réf. Commerciale
AGI Robur
domaine d'application
canal noyé
longueur
60 m
forme de la tête
couronne
forme
rond
qualité du matériau
acier
diamètre du touret/de l'anneau
6 mm
raccordement par filetage
Oui
Capacité de charge
3.8 kg
155-60 AIGUILLE NY-AC SEULE 60