AGI Robur - CC15V COUPE CABLE CU. ISOLE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - deux mains mécanique
adapté à un diamètre de câble max. - 15 mm
section de câble max. - 50 mm²
longueur totale - 165 mm
tête de coupe interchangeable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508192240114
Réf. Sonepar
00079224011
Réf. Fournisseur
224011
Réf. Commerciale
AGI Robur
finition/actionnement
deux mains mécanique
adapté à un diamètre de câble max.
15 mm
section de câble max.
50 mm²
longueur totale
165 mm
tête de coupe interchangeable
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
adapté à un conducteur à fil fin
Oui
adapté à un conducteur massif
Non
adapté à une tresse en fil d'acier
Non
lèvres coupantes interchangeables
Oui
avec fonction de dénudage
Non
isolé
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
2 composant
avec protection contre les chocs
Non
CC15V COUPE CABLE CU. ISOLE