AGI Robur - ISO560BM PINCE A SERTIR 0.5-6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - cosses et connecteurs
forme de compression - compression ovale
section transversale - 0.5...10 mm²
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508192230078
Réf. Sonepar
00079223007
Réf. Fournisseur
223007
Réf. Commerciale
AGI Robur
adapté à
cosses et connecteurs
forme de compression
compression ovale
section transversale
0.5...10 mm²
finition/actionnement
mécanique
inserts interchangeables
Oui
longueur
245 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)
Non
avec retour automatique
Non
ISO560BM PINCE A SERTIR 0.5-6