AGI Robur - PCD140 PINCE COUPANTE DIAGONAL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - standard
longueur - 140 mm
isolé - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508192210100
Réf. Sonepar
00079221010
Réf. Fournisseur
221010
Réf. Commerciale
AGI Robur
forme
standard
longueur
140 mm
isolé
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
PCD140 PINCE COUPANTE DIAGONAL