AGI Robur - TP40SL TOURN.PLAT ISO 4X100 BM

AGI ROBUR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de lame - 4 mm

  • longueur totale - 100 mm

  • modèle - droit

  • isolé - Oui

  • longueur de lame - 100 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3508192211220

Réf. Sonepar

00079221122

Réf. Fournisseur

221122

Réf. Commerciale

AGI Robur

largeur de lame

4 mm

longueur totale

100 mm

modèle

droit

isolé

Oui

longueur de lame

100 mm

finition de précision

Non

isolé 1000 V selon EN 60900

Oui

finition de la poignée

autre

finition avec peu d'étincelles

Non

antimagnétique

Non

dispositif de serrage

Oui

lame incurvée

Non

TP40SL TOURN.PLAT ISO 4X100 BM