AGI Robur - TZe221 RUBAN 9MM NOIR-BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur d'écriture - noir
couleur de bande - blanc
longueur de bande - 8 m
largeur de bande - 9 mm
résistant à la chaleur - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508192291116
Réf. Sonepar
00079229111
Réf. Fournisseur
229111
Réf. Commerciale
AGI Robur
couleur d'écriture
noir
couleur de bande
blanc
longueur de bande
8 m
largeur de bande
9 mm
résistant à la chaleur
Oui
résistant aux UV
Oui
TZe221 RUBAN 9MM NOIR-BLANC